Motion
100AT20/9800AFX

OPTIBELT CORPORATION
100AT20/9800AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 9800 mm, 100 mm de ancho, 490 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841185
No. Fabricante 100AT20/9800AFX
Precio7,245.11 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
100AT20/9800AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 9800 mm, 100 mm de ancho, 490 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841185
No. Fabricante 100AT20/9800AFX
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
Precio7,245.11 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    9800 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT20
  • Tipo de correa
    AT20
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    490
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
100AT20/9800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron