Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa75 mm
- En general Ancho75 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso10400 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT20
- Tipo de correaAT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes520
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara