Motion
100/5M3800AFX
Cinturón de distribución síncrono - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 3800 mm, 100 mm de ancho, 760 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841334
No. Fabricante 100/5M3800AFX
Precio1,937.03 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 3800 mm, 100 mm de ancho, 760 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841334
No. Fabricante 100/5M3800AFX
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
Precio1,937.03 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    3800 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    760
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
100/5M3800AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"