Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa40 mm
- En general Ancho40 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso2702 mm
Detalles
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes193
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara