Motion
115/14M3500AFX

OPTIBELT CORPORATION
115/14M3500AFX

Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 115 mm de ancho, 250 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841684
No. Fabricante 115/14M3500AFX
Precio2,770.76 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
115/14M3500AFX

Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 115 mm de ancho, 250 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841684
No. Fabricante 115/14M3500AFX
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
Precio2,770.76 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    115 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3500 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    250
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
115/14M3500AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN