Motion
100/14M5306AFX

OPTIBELT Corporation
100/14M5306AFX

Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 5306 mm, 100 mm de ancho, 379 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841801
No. Fabricante 100/14M5306AFX
Precio3,987.48 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT Corporation
100/14M5306AFX

Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 5306 mm, 100 mm de ancho, 379 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841801
No. Fabricante 100/14M5306AFX
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
Precio3,987.48 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm
  • Ancho de la correa
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    5306 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    379
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
100/14M5306AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo