Motion
40/14M6006AFX
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 6006 mm, 40 mm de ancho, 429 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841844
No. Fabricante 40/14M6006AFX
Precio2,437.71 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 6006 mm, 40 mm de ancho, 429 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841844
No. Fabricante 40/14M6006AFX
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
Precio2,437.71 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    40 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    6006 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    429
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
40/14M6006AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo