Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa85 mm
- En general Ancho85 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso6902 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes493
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara