Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa115 mm
- Overall Width115 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso7000 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth500
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
115/14M7000AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN