Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa115 mm
- Overall Width115 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso7994 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth571
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara