Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso1700 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT5
- Tipo de correaT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes340
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara