Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa50 mm
- En general Ancho50 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso2904 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa8M
- Tipo de correa8M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes363
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoCordón de acero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
50/8M2904AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING