Motion
85/8M3000AFX
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3000 mm, 85 mm de ancho, 375 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11843008
No. Fabricante 85/8M3000AFX
Precio1,389.18 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3000 mm, 85 mm de ancho, 375 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11843008
No. Fabricante 85/8M3000AFX
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
Precio1,389.18 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    85 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3000 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    375
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
85/8M3000AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo