Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa50 mm
- Overall Width50 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso2500 mm
- Peso1.323 lb
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT10
- Tipo de correaT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth250
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
50T10/2500AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING