Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Longitud del paso2286 mm
Detalles
- Sección de la correaXXH
- Tipo de correaXXH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de tejidoTejido resistente a la abrasión
- MaterialGoma
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 100°C / -22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor | Resistente al frío | Resistente a la abrasión