Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa85 mm
- En general Ancho85 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso1806 mm
Detalles
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes129
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara