Motion
519-3MHP-9
Cinturón de distribución síncrono - 3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 519 mm, 9 mm de ancho, 173 dientes, material de goma
Artículo MI #11845055
No. Fabricante 519-3MHP-9
Precio24.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 519 mm, 9 mm de ancho, 173 dientes, material de goma
Artículo MI #11845055
No. Fabricante 519-3MHP-9
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
Precio24.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    519 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Número de Dientes  
    173
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor | Resistente al frío | Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
519-3MHP-9 OPTIBELT OMEGA HP DE ALTO RENDIMIENTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo