Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa15 mm
- Overall Width15 mm
- Paso3 mm
- Longitud del paso600 mm
- Peso0.033 lb
Details
- Sección de la correa3M
- Tipo de correa3M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de tejidoTejido resistente a la abrasión
- MaterialGoma
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Number Of Teeth200
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 100°C / -22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente a la abrasión
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
600-3MHP-15 OPTIBELT OMEGA HP ALTO RENDIMIENTO