Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13 mm
- Longitud exterior nominal3150 mm
- Ancho superior por hebra16 mm
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras5
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónSPB
Descripción general
Descripción del fabricante
5/SPBRP3150 OPTIBELT KB ROJO POTENCIA 3 KRAF