Motion
582-3MHP-15
Cinturón de distribución síncrono - 3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 582 mm, 15 mm de ancho, 194 dientes, material de goma
Artículo MI #11847690
No. Fabricante 582-3MHP-15
Precio37.70 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 582 mm, 15 mm de ancho, 194 dientes, material de goma
Artículo MI #11847690
No. Fabricante 582-3MHP-15
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
Precio37.70 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    15 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    582 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    194
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Conductivo estático
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
582-3MHP-15 OPTIBELT OMEGA HP ALTO RENDIMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"