Descripción general
Descripción del fabricante
BANDAS KRAFT OPTIBELT DE 2/C240 KB CON CLASE
Especificaciones
- SecciónC
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal242 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad