Motion
H1 5/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-5/16 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #11848454
No. Fabricante H1 5/16
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-5/16 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #11848454
No. Fabricante H1 5/16
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
Precio33.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
H1 5/16 OPTIBELT LD CON ORIFICIOS EN PULGADAS H BU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"