Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro4.4500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Descripción general
Descripción del fabricante
AK46-1 1/8 OPTIBELT KS BTS BO DE SERVICIO LIGERO