Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Exterior Diámetro5.4500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Descripción general
Descripción del fabricante
BK57-1 3/16 OPTIBELT KS BTS SERVICIO LIGERO B