Motion
AK109-3/4
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 3/4 pulg., diámetro exterior 10.7500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11849441
No. Fabricante AK109-3/4
Precio164.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 3/4 pulg., diámetro exterior 10.7500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11849441
No. Fabricante AK109-3/4
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
Precio164.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
AK109-3/4 OPTIBELT KS BTS BARRENADOR LIGERO