Motion
QD 3V2500/10 F

OPTIBELT CORPORATION
QD 3V2500/10 F

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849663
No. Fabricante QD 3V2500/10 F
Precio1,831.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
QD 3V2500/10 F

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849663
No. Fabricante QD 3V2500/10 F
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
Precio1,831.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    25.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V2500/10 H KS OPTIBELT 1 V/D POLEAS FO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron