Motion
QD 8V2120/10 M

OPTIBELT CORPORATION
QD 8V2120/10 M

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 21.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849930
No. Fabricante QD 8V2120/10 M
Precio6,268.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
QD 8V2120/10 M

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 21.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849930
No. Fabricante QD 8V2120/10 M
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
Precio6,268.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    21.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8V2120/10 M DE POLEAS KS QD DE OPTIBELT 101 M FO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno