Motion
QD 8V3000/10 N

OPTIBELT CORPORATION
QD 8V3000/10 N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849933
No. Fabricante QD 8V3000/10 N
Precio7,221.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
QD 8V3000/10 N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849933
No. Fabricante QD 8V3000/10 N
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
Precio7,221.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    30.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8V3000/10 N OPTIBELT KS 1 V/D POLEAS FO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo