Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa15 mm
- En general Ancho15 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso30000 mm
- Peso0.057 lb/pie
Detalles
- Sección de la correa8M
- Tipo de correa8M
- Cinturón/bandaLosa
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialGoma
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara