Motion
8T5/455AP
Cinturón de distribución síncrono - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 455 mm, 8 mm de ancho, 91 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11850576
No. Fabricante 8T5/455AP
Precio13.79 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 455 mm, 8 mm de ancho, 91 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11850576
No. Fabricante 8T5/455AP
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
Precio13.79 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    8 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    455 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T5
  • Tipo de correa
    T5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    91
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • Características de resistencia
    Sin mantenimiento
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
8T5/455AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTO RENDIMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo