Especificaciones
Dimensions
- Altura de la correa2.20 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Overall Width12 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso800 mm
Details
- Sección de la correaT5
- Tipo de correaT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Number Of Teeth160
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoCordón de acero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
12T5/800AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA POR