Motion
10DT5/400AP
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 400 mm, 10 mm de ancho, 80 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851120
No. Fabricante 10DT5/400AP
Precio31.89 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 400 mm, 10 mm de ancho, 80 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851120
No. Fabricante 10DT5/400AP
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
Precio31.89 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    10 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    400 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    T5
  • Tipo de correa
    DT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    80
  • Número de lados dentados
    2
  • De lado
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
10DT5/400AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA PE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"