Motion
25DT5/460AP
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 460 mm, 25 mm de ancho, 92 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851151
No. Fabricante 25DT5/460AP
Precio de venta 65.85 $/barril
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 460 mm, 25 mm de ancho, 92 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851151
No. Fabricante 25DT5/460AP
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
Precio de lista 65.85 $/acumulación para obtener su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
25DT5/460AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA PE

Especificaciones

  • Tipo de correa
    DT5
  • Paso
    5 mm
  • Ancho general
  • Material
    Poliuretano
  • Número de dientes
  • Número de lados dentados
    2
  • Longitud del paso
    460 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Características de resistencia
    Sin mantenimiento
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    DT5
  • Material del cable
    Acero
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • De lado
    Doble cara
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron