Motion
10T10/700AP
Correa de distribución síncrona - T10, paso de 10 mm, paso de 700 mm de longitud, 10 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #11851427
No. Fabricante 10T10/700AP
Price$26.89/bt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de distribución síncrona - T10, paso de 10 mm, paso de 700 mm de longitud, 10 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #11851427
No. Fabricante 10T10/700AP
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
Price$26.89/bt

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    10 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    700 mm

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • Características de resistencia
    Sin mantenimiento
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
10T10/700AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA PE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo