Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa50 mm
- En general Ancho50 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso750 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT10
- Tipo de correaT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes75
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoCordón de acero
- De ladoDe una cara