Motion
50T10/1140AP
Cinturón de distribución síncrono - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1140 mm, 50 mm de ancho, 114 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851619
No. Fabricante 50T10/1140AP
Precio182.36 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1140 mm, 50 mm de ancho, 114 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851619
No. Fabricante 50T10/1140AP
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
Precio182.36 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1140 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80 °C
  • Temperatura máxima
    80 °C
  • Temperatura mínima
    -30 °C
  • Número de Dientes  
    114
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 80 °C
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50T10/1140AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"