Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa50 mm
- Overall Width50 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso1560 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT10
- Tipo de correaT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Number Of Teeth156
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoCordón de acero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
50T10/1560AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA P