Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa10 mm
- Overall Width10 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso1320 mm
Details
- Sección de la correaDT10
- Tipo de correaT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Number Of Teeth132
- Número de lados dentados2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoCordón de acero
- De ladoDoble cara
Descripción general
Descripción del fabricante
10DT10/1320AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA