Motion
3/SPCBP6300
Correa en V con banda KB métrica - SPC, Ancho superior de 22 mm, Trenzado 3 , Longitud exterior nominal de 6300 mm, Suave
Artículo MI #11852514
No. Fabricante 3/SPCBP6300
Precio3,215.77 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V con banda KB métrica - SPC, Ancho superior de 22 mm, Trenzado 3 , Longitud exterior nominal de 6300 mm, Suave
Artículo MI #11852514
No. Fabricante 3/SPCBP6300
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
Precio3,215.77 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    6300 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPC

Descripción general

Descripción del fabricante
CABALLETE ELÉCTRICO AZUL DE 3/SPCBP6300 KB OPTIBELT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo