Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13 mm
- Longitud exterior nominal3350 mm
- Ancho superior por hebra16 mm
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras4
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónSPB
Descripción general
Descripción del fabricante
CABALLETE ELÉCTRICO AZUL DE 4/SPBBP3350 KB OPTIBELT