Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa18 mm
- Longitud exterior nominal9000 mm
- Ancho superior por hebra22 mm
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras4
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónSPC
Descripción general
Descripción del fabricante
CABALLETE ELÉCTRICO AZUL DE 4/SPCBP9000 KB OPTIBELT