Motion
5/SPBBP4500
Correa trapezoidal con banda KB métrica - SPB, Ancho superior de 16 mm, Trenzado 5 , Longitud exterior nominal de 4500 mm, Suave
Artículo MI #11852584
No. Fabricante 5/SPBBP4500
Precio2,613.40 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda KB métrica - SPB, Ancho superior de 16 mm, Trenzado 5 , Longitud exterior nominal de 4500 mm, Suave
Artículo MI #11852584
No. Fabricante 5/SPBBP4500
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
Precio2,613.40 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13 mm
  • Longitud exterior nominal
    4500 mm
  • Ancho superior por hebra
    16 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    5
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPB

Descripción general

Descripción del fabricante
CABALLETE ELÉCTRICO AZUL DE 5/SPBBP4500 KB OPTIBELT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo