Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.158 lb/pie
Detalles
- Sección de la correaT5
- Tipo de correaT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes10000
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
100T5K6-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)