Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.336 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT10
- Tipo de correaT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes5000
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara