Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa15 mm
- En general Ancho15 mm
- Paso3 mm
- Longitud del paso30000 mm
- Peso0.024 lb/pie
Detalles
- Sección de la correa3M
- Tipo de correa3M
- Cinturón/bandaLosa
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialGoma
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara