Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa30 mm
- En general Ancho30 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso30000 mm
- Peso0.144 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónGoma
- Sección de la correa8M
- Tipo de correa8M
- Cinturón/bandaLosa
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialGoma
- Número de Dientes3750
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara