Motion
439L100
Cinturón de distribución síncrono - L, paso de 0.3750 pulg., longitud del paso de 1114.55 mm, 1.0000 pulg. de ancho, 117 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #11853021
No. Fabricante 439L100
Precio59.44 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - L, paso de 0.3750 pulg., longitud del paso de 1114.55 mm, 1.0000 pulg. de ancho, 117 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #11853021
No. Fabricante 439L100
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
Precio59.44 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    1114.55 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    117
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor | Resistente al frío | Resistente a la abrasión
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
439L100 CORREAS DE DISTRIBUCIÓN ZR OPTIBELT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno