Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa9 mm
- En general Ancho9 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso30000 mm
- Peso0.021 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónGoma
- Sección de la correa5M
- Tipo de correa5M
- Cinturón/bandaLosa
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialGoma
- Número de Dientes6000
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara