Motion
MXL 025GLASS
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 30000 mm de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, material de caucho
Artículo MI #11854334
No. Fabricante MXL 025GLASS
Precio18.08 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - MXL, paso de 0.0800 pulg., paso de 30000 mm de longitud, 0.2500 pulg. de ancho, material de caucho
Artículo MI #11854334
No. Fabricante MXL 025GLASS
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
Precio18.08 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    0.0800 pulg.
  • Longitud del paso
    30000 mm
  • Peso
    0.0067 lb/pie

Detalles

  • Sección de la correa
    MXL
  • Tipo de correa
    MXL
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Goma
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
MXL 025GLASS OPTIBELT ZR LINEAL (VIDRIO F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good