Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- En general Ancho19 mm
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso1778 mm
Detalles
- Sección de la correaT10
- Tipo de correaDH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de tejidoTejido resistente a la abrasión
- MaterialCloropreno
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes140
- Número de lados dentados2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 100°C / -22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor | Resistente al frío
- De ladoDoble cara